CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE14-M1CH-5/3G-1/8
Rubix:798195676000
fabricante:550241
EAN:4052568192235
CPE14-M1CH-5/3G-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE14-M1CH-5/3G-1/8


Electroválvula CPE14-M1CH-5/3G-1/8 Conjunto muy compacto, con conector M8 Conexión. Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=750 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x20x50 mm
Peso neto137,5 g
209,27 € Sin IVA
/ unidad
253,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días