Referencias
Festo:CPE14-M1BH-5LS-QS-6
Rubix:798192247000
fabricante:196913
EAN:4052568160005
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-5LS-QS-6
Válvula solenoide CPE14-M1BH-5LS-QS-6 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115x20x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,43 € Sin IVA
/ unidad
175,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días