Referencias
Festo:CPVSC1-M1H-M-P-Q4
Rubix:798194518000
fabricante:527560
EAN:4052568162849
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1H-M-P-Q4
Válvula solenoide CPVSC1-M1H-M-P-Q4 Para colector de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x45x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,64 € Sin IVA
/ unidad
114,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días