Referencias
Festo:CPE14-M1BH-5J-1/8
Rubix:798075725000
fabricante:196939
EAN:4052568015428
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-5J-1/8
Electroválvula CPE14-M1BH-5J-1/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x45x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 119,26 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,38 € Sin IVA
/ unidad
208,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días