Referencias
Festo:CPE24-M1H-3GL-3/8
Rubix:798123424000
fabricante:163165
EAN:4052568004590
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M1H-3GL-3/8
Electroválvula CPE24-M1H-3GL-3/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=24 mm, Caudal nominal estándar=2500 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 153x40x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 254 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,49 € Sin IVA
/ unidad
178,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días