Referencias
Festo:CPV14-M1H-2X3-GLS-K-1/8
Rubix:798195776000
fabricante:553259
EAN:4052568196288
Documentos
Detalles de producto : CPV14-M1H-2X3-GLS-K-1/8
Válvula solenoide CPV14-M1H-2X3-GLS-K-1/8 para terminal de válvulas CPV. La carcasa de la válvula contiene dos válvulas 3/2, ambas normalmente cerradas. Función de la válvula=3/2 cerrada, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de trabajo=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 123,5 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,68 € Sin IVA
/ unidad
185,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días