SS5Y5-10S0-05B-C8

Base de Conexión para Conector Enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5Y5-10S0-05B-C8
Rubix:799249582000
brand logo

Documentos

Detalles de producto : SS5Y5-10S0-05B-C8


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la serie de válvulas SY rediseñada. El SY3000 y el SY5000 tienen el mismo ancho de válvula que sus predecesores, pero el caudal se ha incrementado hasta en un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita problemas causados por partículas extrañas. Al usar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Están disponibles direcciones de puerto/tubo lateral, superior e inferior para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puertos en el cuerpo o montada en base, y puede usarse de forma individual o montarse en colector.

Información técnica


Atributos
219,04 € Sin IVA
/ unidad
265,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días