Referencias
Festo:CPE10-M1BH-5J-QS-4
Rubix:798193204000
fabricante:196876
EAN:4052568015350
Documentos
Detalles de producto : CPE10-M1BH-5J-QS-4
Válvula solenoide CPE10-M1BH-5J-QS-4 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 bistable, Tipo de actuación=eléctrica, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=180 l/min, Presión de funcionamiento=2,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x10x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 97,02 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,78 € Sin IVA
/ unidad
215,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días