Referencias
Festo:CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7
Rubix:798196253000
fabricante:559642
EAN:4052568206215
Documentos
Detalles de producto : CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7
Electroválvula CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7 Para el terminal de distribuidores CPV. El cuerpo del distribuidor contiene dos distribuidores 3/2, 1x NA, 1x NC. Función del distribuidor=2x3/2 monostable, abierto/cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7 for valve island Type 10. The valve housing contains two 3/2-way valves, one with the function normally open, one normally closed. Valve function=3/2 open/closed monostable, Actuation type=electrical, Width=10 mm, Nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81,9 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,49 € Sin IVA
/ unidad
182,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días