LRS-3/4-D-I-MIDI

Válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-3/4-D-I-MIDI
Rubix:798198353000
fabricante:194651
EAN:4052568153878
LRS-3/4-D-I-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-3/4-D-I-MIDI


Regulador de presión LRS-3/4-D-I-MIDI Con mayor caudal de retorno, con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo

Información técnica


Atributos
Peso neto1330,5 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
267,29 € Sin IVA
/ unidad
323,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días