LR-1/2-D-7-MIDI

LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LR-1/2-D-7-MIDI
Rubix:751130502113
fabricante:162586
EAN:4052568006433
LR-1/2-D-7-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LR-1/2-D-7-MIDI


Regulador de presión LR-1/2-D-7-MIDI Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Regulador de membrana de control directo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)216x73x101 mm
Peso neto1057 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
112,17 € Sin IVA
/ unidad
135,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días