LRB-1/2-D-O-K2-MIDI
Baterías de válvulas reguladoras de presión LRB-K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:LRB-1/2-D-O-K2-MIDI
Rubix:798198805000
fabricante:528959
EAN:4052568163174

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRB-1/2-D-O-K2-MIDI
Colector de reguladores de presión LRB-1/2-D-O-K2-MIDI con kit de conexión, sub-base y soportes de montaje, bloque con 2, 3, 4 o 5 reguladores de presión, sin manómetro Tamaño=Midi, Serie=D, Cierre del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con suministro de aire comprimido en bucle)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2157 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,30 € Sin IVA
/ unidad
304,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días