Referencias

SMC:AR60-F10-D
Rubix:799245678000
fabricante:AR60-F10-D
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR60-F10-D


Regulador de estilo modularPresión de ajuste hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Cualidades

Cumple la norma ISO 8573-1:2010Presión de ajuste hasta 0,85 MPaCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialfundición a presión de zinc
Flujo1200000 l/h
Tamaño del puerto1
Tipo de ajustemando de ajuste hacia abajo (manual)
97,97 € Sin IVA
/ unidad
118,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días