MPPES-3-1/4-10-420

Válvula de control proporcional de presión MPPES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MPPES-3-1/4-10-420
Rubix:798198023000
fabricante:187334
EAN:4052568148027
MPPES-3-1/4-10-420 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MPPES-3-1/4-10-420


Regulador proporcional de presión MPPES-3-1/4-10-420 Diámetro nominal, presurización=7 mm, Diámetro nominal, escape=7 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)175x85x85 mm
Peso neto1438 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
1280,07 € Sin IVA
/ unidad
1548,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días