LRPS-1/4-10

LRPS Válvula de control de presión de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRPS-1/4-10
Rubix:798200700000
fabricante:194693
EAN:4052568154257
LRPS-1/4-10 Precision pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRPS-1/4-10


Regulador de presión de precisión LRPS-1/4-10 Sin manómetro, con cabezal regulador bloqueable. Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con cierre integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con escape secundario), Manómetro=Preparado para G1/8\"

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x75x70 mm
Peso neto454 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
338,28 € Sin IVA
/ unidad
409,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días