SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12

Sensor de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264117000
fabricante:8036887
EAN:4052568285418
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar

Documentos

Detalles de producto : SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12


sensor de caudal SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Cumple con RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Temperatura), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * P1 -> P2)
Sensor de caudal SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 8036887

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
300,66 Sin IVA
/ unidad
363,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días