VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1
Regulador de presión proporcional VPPM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1
Rubix:799264760000
fabricante:575232
EAN:4052568223724

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1
Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 575232
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2220 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1008,90 € Sin IVA
/ unidad
1220,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días