Referencias
Festo:LRP-1/8-6
Rubix:798802378000
fabricante:2416371
EAN:4052568264963
Documentos
Detalles de producto : LRP-1/8-6
Regulador de presión de precisión LRP-1/8-6 Sin manómetro. Tamaño=40, Serie=LR, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquier, Estructura del diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,90 € Sin IVA
/ unidad
119,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días