Referencias
Festo:J-5-PK-3
Rubix:798189469000
fabricante:4503
EAN:4052568000639

Documentos
Detalles de producto : J-5-PK-3
Válvula neumática J-5-PK-3 Función de la válvula=5/2 biestable, Caudal nominal estándar=105 l/min, Presión de servicio=1 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador, Diámetro nominal=2,5 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 149,1 g |
| Tipo | válvula neumática |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,35 € Sin IVA
/ unidad
236,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días