VM430-01-02S

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM430-01-02S
Rubix:798510278000
EAN:3618034836235
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula mecánica
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM430-01-02S


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
VM400, Serie 400, Válvulas mecánicas de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x102x21 mm
Peso neto160 g
Tipoválvula mecánica
Tipo de racorrc
64,56 € Sin IVA
/ unidad
78,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días