Referencias
SMC:VHS40-F04B
Rubix:798552819000
fabricante:VHS40-F04B

Documentos
Detalles de producto : VHS40-F04B 01009455
Válvula de alivio de presión de 3 puertos con orificios de bloqueo
Tipo de conexión modular para conectar a unidades FRL
Ahorro de energía: sin purga de aire al accionar la maneta
Medida de seguridad: prevención de accidentes causados por problemas involuntarios de suministro de aire (conforme a la norma OSHA)
Con silenciador incorporado para puerto EXH como opción.
Tipo de conexión modular para conectar a unidades FRL
Ahorro de energía: sin purga de aire al accionar la maneta
Medida de seguridad: prevención de accidentes causados por problemas involuntarios de suministro de aire (conforme a la norma OSHA)
Con silenciador incorporado para puerto EXH como opción.
VHS20/30/40/50, Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con enclavamiento de seguridad (Efecto simple)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x105x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 303 g |
| Tipo | válvula de 3/2 vías |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días