SYA5120-C8F 00096409

Válvula neumática de 5 puertos SYA3000/5000/7000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYA5120-C8F
Rubix:751610145043
fabricante:SYA5120-C8F
SYA3000/5000/7000, 5 Port Air Operated Valve / Body Ported

Resumen técnico

Tipopiloto aéreo
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SYA5120-C8F 00096409


Las válvulas accionadas por aire de 5 puertos SYA están disponibles en estilos con puerto de cuerpo o montadas en base.  La SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (tipo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión de un solo toque están disponibles en los tipos con puerto de cuerpo.  Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula

Información técnica


Atributos
Peso neto67 g
Tipopiloto aéreo
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico696 l/min
57,88 € Sin IVA
/ unidad
70,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días