VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1
Rubix:798204665000
fabricante:547210
EAN:4052568187262

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-T32U-AH-A1-3AC1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 308 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 230 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Rango de presión | 2/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,83 € Sin IVA
/ unidad
189,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días