Referencias
SMC:SX11-AH
Rubix:799244716000
fabricante:SX11-AH
Documentos
Detalles de producto : SX11-AH
En SMC, aceleramos el lanzamiento de nuestra válvula de dos puertos de respuesta rápida, la serie SX10. Ideal para las máquinas de clasificación, la SX10 es tan rápida en responder que puede emitir una señal ON en 0,45 ms y OFF en 0,4 ms. También permite aumentar la productividad con frecuencias de hasta 1 200 ciclos por segundo y generar ahorros gracias a su larga vida útil de más de 5 000 millones de ciclos y a su bajo consumo de energía de solo 4 W. Disponible en varias opciones de caudal y de frecuencia, la SX10 ofrece gran versatilidad y un diseño compacto con una instalación y desmontaje fáciles gracias a una opción de montaje con desconexión rápida. Gracias a su flexibilidad, la SX10 es ideal para las máquinas de clasificación por color, el reciclaje de plásticos y la separación de residuos, así como para aplicaciones de encolado, dosificación, envasado y vacío.
Cualidades
Respuesta rápida: ON a 0,45 ms, OFF a 0,4 ms. Larga vida útil: 5 000 millones de ciclos. Bajo consumo de energía: 4W. Alta frecuencia: 1200Hz. Tipos de montaje: desconexión rápida y montaje atornillado.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula para cadencia elevada |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,92 € Sin IVA
/ unidad
41,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días