SY9420-5YO-C12F-Q

Válvula simple con orificio en el cuerpo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY9420-5YO-C12F-Q
Rubix:799254879000
fabricante:00359051
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula simple con orificio en el cuerpo
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY9420-5YO-C12F-Q


La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie proporciona un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión con paso por el cuerpo o para montaje sobre base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido: Aire. Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin heladas). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipoválvula simple con orificio en el cuerpo
Número de puertos5
117,63 Sin IVA
/ unidad
142,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días