VP744R-5YZ1-04F-M-X555

Válvula de descompresión

Ver información técnica

Referencias

SMC:VP744R-5YZ1-04F-M-X555
Rubix:799157810000
fabricante:VP744R-5YZ1-04F-M-X555
brand logo

Resumen técnico

Tiposmc vp744r-5yz1-04f-m-x555
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VP744R-5YZ1-04F-M-X555


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de división. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tiposmc vp744r-5yz1-04f-m-x555
Número de puertos3
Tensión24 V
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico5800 l/min
Materialaluminio
Rango de presión2,5 - 7 bar
Tamaño del puerto1/2
Presión de servicio mín.2.5 bar
647,39 € Sin IVA
/ unidad
783,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días