Referencias
SMC:VP717Y-5YZ1
Rubix:799246320000
fabricante:VP717Y-5YZ1

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 serie vp717 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : VP717Y-5YZ1
Serie aplicable: AC-D
Cualidades
Tipo de conexión modular para el acoplamiento a unidades FRL. Con función de detección de la posición de la válvula principal. Función de arranque progresivo opcional. Válvula de escape de presión residual simple o doble, a elección. Se incorpora una válvula antirretorno en la vía de flujo del piloto. Carcasa: IP65.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 serie vp717 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 3149 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,02 € Sin IVA
/ unidad
144,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días