Referencias
Festo:VUVG-L14-T32C-A-G18-P1
Rubix:799260243000
fabricante:8033523
EAN:4052568428860

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l14-t32c-a-g18-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L14-T32C-A-G18-P1
VUVG-L14-T32C-A-G18-P1 VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l14-t32c-a-g18-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 560 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 1,5–8 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,69 € Sin IVA
/ unidad
81,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días