MFH-5-1/8

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/8
Rubix:752200375113
fabricante:9982
EAN:4052568002060
MFH-5-1/8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo5/2 monoestable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8


Electroválvula MFH-5-1/8 con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=neumático, ancho=26 mm, caudal nominal estándar=500 l/min, presión de funcionamiento=1,8 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)132x60x35 mm
Peso neto199,48 g
Tipo5/2 monoestable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
144,14 € Sin IVA
/ unidad
174,41 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h