Referencias
Festo:VUWS-L30-M52-M-G38
Rubix:798688138000
fabricante:575608
EAN:4052568261450

Documentos
Detalles de producto : VUWS-L30-M52-M-G38
Distribuidor neumático VUWS-L30-M52-M-G38 Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=neumático, Tamaño del distribuidor=31 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-M52-M-G38 575608
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor universal |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2300 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,45 € Sin IVA
/ unidad
82,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días