Referencias
Festo:CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT
Rubix:798195901000
fabricante:556379
EAN:4052568200237

Documentos
Detalles de producto : CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT
Electroválvula CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT Función del distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=500 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Diseño=Pistón deslizante
Solenoid valve CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT Valve function=2/2 closed monostable, Actuation=electrical, Nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Construction=piston-slide
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 245 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Rango de presión | -0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,87 € Sin IVA
/ unidad
249,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días