Referencias
Festo:MHA4-MS1H-3/2G-4-K
Rubix:798199975000
fabricante:525177
EAN:4052568161477

Resumen técnico
| Tipo | válvula direccional específica de aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHA4-MS1H-3/2G-4-K
Electroválvula MHA4-MS1H-3/2G-4-K válvula individual, conmutación rápida, con cable. Válvula de función=3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=18 mm, caudal nominal estándar=400 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Tipo | válvula direccional específica de aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,52 € Sin IVA
/ unidad
140,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días