Referencias
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
Rubix:798203566000
fabricante:546256
EAN:4052568005900

Documentos
Detalles de producto : VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
Electroválvula VSCS-B-M32-MH-WA-1C1 Con conector cuadrado Conexión, diseño C Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=15 mm, Caudal nominal estándar=18 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49,2 g |
| Tipo | válvula solenoide de aire |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,71 € Sin IVA
/ unidad
32,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días