Referencias
Festo:VMPAL-ZAS-45
Rubix:799147453000
fabricante:561117
EAN:4052568056155
Documentos
Detalles de producto : VMPAL-ZAS-45
tie rod VMPAL-ZAS-45 Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1,7 Nm, Materials note=Conforms to RoHS
Tirante VMPAL-ZAS-45 Clase de resistencia a la corrosión KBK=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Par de apriete máx.=1,7 Nm, Material note=RoHS compliant Par de apriete=1,7 Nm, Nota sobre el material=Conformidad con RoHS
Información técnica
Atributos
| Tipo | tirante |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,02 € Sin IVA
/ unidad
10,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días