NEV-3DA/DB-ISO

Kit de placa final NEV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEV-3DA/DB-ISO
Rubix:799147501000
fabricante:10176
EAN:4052568002145
NEV-3DA/DB-ISO End plate kit

Resumen técnico

Tipokit de placa final según iso 5599-1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NEV-3DA/DB-ISO


Kit de placa final NEV-3DA/DB-ISO Para el montaje de placas base de colectores estándar. Conforme a la norma=ISO 5599-1, Peso del producto=760 g, Conexión neumática, puerto 1=G1, Conexión neumática, puerto 3=G1, Conexión neumática, puerto 5=G1

Información técnica


Atributos
Peso neto790,2 g
Tipokit de placa final según iso 5599-1
49,63 € Sin IVA
/ unidad
60,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días