ARX20-F01B

Regulador de alta presión Serie ARX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARX20-F01B
Rubix:799106773000
EAN:3618035551427
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ARX20-F01B


La serie ARX20 de reguladores de pistón es compatible con una presión primaria de 2,0 MPa y es ideal para aplicaciones de soplado de aire. El diseño de la serie ARX ofrece un modelo compacto con una anchura de 35 mm y una longitud total de 80 mm. Este diseño accionado por pistón garantiza una larga vida útil del producto. El mando de ajuste de la serie ARX es fácil de accionar.
ARX20, Regulador para 2MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Tiporegulador
20,00 € Sin IVA
/ unidad
24,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días