Referencias
Festo:CPVSC1-M1H-D-T-Q4C
Rubix:798195449000
fabricante:547283
EAN:4052568187743
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1H-D-T-Q4C
Válvula solenoide CPVSC1-M1H-D-T-Q4C para el terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=2/2 cerrada, monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=150 l/min, Presión de trabajo=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,5 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días