Referencias
Festo:CPE24-M3H-5JS-3/8
Rubix:798193052000
fabricante:163839
EAN:4052568135959
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M3H-5JS-3/8
Válvula solenoide CPE24-M3H-5JS-3/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 bistable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=3200 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 419 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,47 € Sin IVA
/ unidad
264,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días