CPE10-M1BH-3OL-M5

Válvula solenoide CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-3OL-M5
Rubix:798192235000
fabricante:196851
EAN:4052568159610
CPE10-M1BH-3OL-M5 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-3OL-M5


Válvula solenoide CPE10-M1BH-3OL-M5 Alta densidad de componentes Función de válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=190 l/min, Presión de funcionamiento=2,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x15x90 mm
Peso neto57,29 g
115,54 € Sin IVA
/ unidad
139,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días