CPVSC1-M4H-N-H-Q3O

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPVSC1-M4H-N-H-Q3O
Rubix:798195521000
fabricante:547356
EAN:4052568188467
CPVSC1-M4H-N-H-Q3O Solenoid valve
Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M4H-N-H-Q3O


Válvula solenoide CPVSC1-M4H-N-H-Q3O para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 Sin IVA
/ unidad
113,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días