Referencias
Festo:CPVSC1-M1HT-N-H-Q4O
Rubix:798195612000
fabricante:548062
EAN:4052568189587
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1HT-N-H-Q4O
Válvula solenoide CPVSC1-M1HT-N-H-Q4O para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días