GRP-160-1/8-AL

Válvula de retención del acelerador de precisión GRP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRP-160-1/8-AL
Rubix:798192687000
fabricante:542023
EAN:4052568179847
GRP-160-1/8-AL Precision one-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRP-160-1/8-AL


Válvula reguladora de caudal unidireccional de precisión GRP-160-1/8-AL Sirve para el ajuste preciso del caudal, con función antirretorno. Función de la válvula=Función de control de caudal unidireccional, Conexión neumática, puerto 1=G1/8, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Pomo giratorio con escala.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x43x66 mm
Peso neto131,5 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.8 bar
140,53 Sin IVA
/ unidad
170,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días