Referencias

SMC:SY70M-00-P
Rubix:799247106000
fabricante:SY70M-00-P
EAN:3618036168631
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY70M-00-P


Válvula de uso general y con una funcionalidad impresionanteAltos caudales entre 191 y 1.751 l/minConsumo de potencia: 0,1 W (tipo de bajo consumo); 0,35 W (estándar)Amplia variedad de configuraciones de cableadoMontaje mixto de distintos tamaños de válvula y sustitución rápidaHasta IP67 de grado de protecciónTipos de base de conexión: base de conexión y base metálica.

Cualidades

Accesorio: regulador de interfaz para SY7000.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaluminio fundido a presión
Flujo105060 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustepresión de consigna ajustable (0,1 a 0,7 mpa)
66,08 € Sin IVA
/ unidad
79,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días