Referencias
SMC:AR20-F02BE-D
Rubix:799157652000
fabricante:AR20-F02BE-D

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR20-F02BE-D
Regulador estilo modular
Presión ajustable hasta 0.85 MPa
Caudal máximo hasta 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Presión ajustable hasta 0.85 MPa
Caudal máximo hasta 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
•ISO 8573-1:2010 compliant
•Up to 0.85 MPa set pressure
•Maximum flow rate up to 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Body Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Options: BE (w/Bracket + Square embedded type pressure gauge, with limit indicator)
Set pressure: 0.05 to 0.85 MPa Setting
Exhaust Mechanism: Relieving
Flow Direction: Left to Right
Knob: Downward
Pressure Units: Standard (Name Plate, Caution Plate for Bowl, and Pressure Gauge
•Up to 0.85 MPa set pressure
•Maximum flow rate up to 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Body Size: 20
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Options: BE (w/Bracket + Square embedded type pressure gauge, with limit indicator)
Set pressure: 0.05 to 0.85 MPa Setting
Exhaust Mechanism: Relieving
Flow Direction: Left to Right
Knob: Downward
Pressure Units: Standard (Name Plate, Caution Plate for Bowl, and Pressure Gauge
Cualidades
•Regulador tipo modular
Manómetro opcional integrado
Disponible con mecanismo anti-retorno incorporado
La perilla está hecha de goma resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
6 tamaños
Roscas Rc, NPT o G(PF)
Manómetro opcional integrado
Disponible con mecanismo anti-retorno incorporado
La perilla está hecha de goma resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
6 tamaños
Roscas Rc, NPT o G(PF)
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 1200000 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,76 € Sin IVA
/ unidad
44,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días