Referencias
Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1
Rubix:798203510000
fabricante:542218
EAN:4052568179960

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1
Regulador de presión proporcional VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=suave, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x120x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 484 g |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,96 € Sin IVA
/ unidad
744,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días