Referencias
Festo:VEAA-L-3-D2-Q4-V1-1R1
Rubix:799261852000
fabricante:8046901
EAN:4052568294694
Detalles de producto : VEAA-L-3-D2-Q4-V1-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Lead titanium zirconium oxide
CAS : 12626-81-2
CAS : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 11 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,15 € Sin IVA
/ unidad
478,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
