EVNB204A-F15A

Válvula de proceso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVNB204A-F15A
Rubix:751610220043
fabricante:EVNB204A-F15A
EAN:3618036116908
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de proceso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVNB204A-F15A


El modelo VNB para control de caudal permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos como aire, agua, aceite, gas y vacío.
VNB (Accionamiento neumático), Válvula de proceso para regulación de caudal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)81x63x42 mm
Peso neto700 g
Tipoválvula de proceso
Tipo de racorg
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.50 °C
92,61 € Sin IVA
/ unidad
112,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días