VND104DS-10A

Válvula de vapor

Ver información técnica

Referencias

SMC:VND104DS-10A
Rubix:798060681000
fabricante:VND104DS-10A
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de vapor
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VND104DS-10A


La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden funcionar con diferencial de presión cero y presenta numerosas variantes. La serie VNA se utiliza para controlar sistemas neumáticos o circuitos aire-hidráulicos. La serie VNB controla diversos fluidos. La serie VNC se utiliza para controlar los aceites de corte y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta. La serie VNH controla los aceites de corte a alta presión y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta, y la serie VND controla el vapor.

Cualidades

Válvula de proceso serie VND
Tipo neumático
Tamaño de orificio: de 7 mm a 50 mm
Tamaño de puerto: 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponible en acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Tipoválvula de vapor
118,95 € Sin IVA
/ unidad
143,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días