VND104D-10A

Válvula de vapor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VND104D-10A
Rubix:752103533043
fabricante:VND104D-10A
EAN:3618036568516
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : VND104D-10A


La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden funcionar con diferencial de presión cero y presenta numerosas variantes. La serie VNA se utiliza para controlar sistemas neumáticos o circuitos aire-hidráulicos. La serie VNB controla diversos fluidos. La serie VNC se utiliza para controlar los aceites de corte y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta. La serie VNH controla los aceites de corte a alta presión y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta, y la serie VND controla el vapor.

Cualidades

Válvula de proceso serie VND
Tipo neumático
Tamaño de orificio: de 7 mm a 50 mm
Tamaño de puerto: 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponible en acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Peso neto272 g
Tipoválvula
Tipo de racorr
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,57 Sin IVA
/ unidad
103,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días