Referencias
SMC:VNB104C-8A
Rubix:751614880043
EAN:3618036572315

Documentos
Detalles de producto : VNB104C-8A 00114644
El modelo VNB para control de caudal permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos como aire, agua, aceite, gas y vacío.
VNB (Accionamiento neumático), Válvula de proceso para regulación de caudal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de proceso |
| Tipo de racor | r |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,66 € Sin IVA
/ unidad
73,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días